Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP73220142 OLFLEX SPIRAL 540 P 7G1/1700

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP73220142 OLFLEX SPIRAL 540 P 7G1/1700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 7

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Mantel-Farbe - gelb

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773328899

Artikelnummer

LPP73220142

Herstellernummer

73220142

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

7

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

gelb

Werkstoff der Aderisolation:

Polyurethan (PUR)

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

Cavo in PUR estensibile con elevata resistenza chimica e privo di alogeniÖLFLEX® SPIRAL 540 PÖLFLEX® SPIRAL 540 P - cavo a spirale PUR, robusto e con elevate forze antagoniste, cavo di alimentazione e comando privo di alogeni e resistente all'olio per industria meccanicaElevate forze di richiamoPrivo di alogeniTensione nominale 450/750 V da 1,5 mm²