LAPP ITALIA SRL - LPP7038862 UNITRONIC SENSOR LIFY11Y 5X0,25 BK - 7038862

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 5
Mantel-Farbe - schwarz
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement - nein
Packung
1 M
EAN
4044773314601
Artikelnummer
LPP7038862
Herstellernummer
7038862
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.25 mm
Kabel längswasserdicht:
nein
Anzahl der Verseilelemente:
0
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser ca.:
4.9 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C





