LAPP ITALIA SRL - LPP70002649 OLFLEX SPIRAL 400 P 2X1/2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter - nein
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4044773301595
Artikelnummer
LPP70002649
Herstellernummer
70002649
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter:
nein
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Cavo a spirale; Cavo a spirale; 2X1; 2000mm - 6000mm; U/U: 300/500 V; PUR; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato