Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61801700 END SLEEVES AHI K 1.5/6 BK - 61801700

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61801700 END SLEEVES AHI K 1.5/6 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 6 mm

  • Farbe - schwarz

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

4044773208856

Artikelnummer

LPP61801700

Herstellernummer

61801700

Hersteller

LPP

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

6 mm

Farbe:

schwarz

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Terminale a bussola modello ADERENDHULSEN AHI K 1 5 6 BK LAPP ITALIA