Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61713550 SKINDICHT LA 6 CABLE BUSHING SYSTEM - 61713550

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61713550 SKINDICHT LA 6 CABLE BUSHING SYSTEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...6 mm

  • Ausführung - offen

  • Bohrungsdurchmesser - 9 mm

  • Für Wandstärke - 1.5...2 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773214086

Artikelnummer

LPP61713550

Herstellernummer

61713550

Hersteller

LPP

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6...6 mm

Ausführung:

offen

Bohrungsdurchmesser:

9 mm

Für Wandstärke:

1.5...2 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Gummi

Mit Zugentlastung:

nein

Halogenfrei:

ja

Winkelausführung:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

SKINDICHT® LA, passante, come protezione contro le pareti taglienti o angolari delle custodia, facile da assemblare, per la produzione di quadri elettrici