AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61713550 SKINDICHT LA 6 CABLE BUSHING SYSTEM - 61713550

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61713550 SKINDICHT LA 6 CABLE BUSHING SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 6...6 mm

  • Modello - Aperto

  • Diametro del foro - 9 mm

  • Per pareti di spessore - 1.5...2 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773214086

Codice prodotto

LPP61713550

Cod. produttore

61713550

Produttore

LPP

Per cavi di diametro:

6...6 mm

Modello:

Aperto

Diametro del foro:

9 mm

Per pareti di spessore:

1.5...2 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Gomma

Con serracavo:

no

Privo di alogeni:

Modello ad angolo:

no

Qualità del materiale:

Altri

SKINDICHT® LA, passante, come protezione contro le pareti taglienti o angolari delle custodia, facile da assemblare, per la produzione di quadri elettrici