Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61713015 SILVYN HIPROJACKET NW 32 15M - 61713015

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61713015 SILVYN HIPROJACKET NW 32 15M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 32 mm

  • Farbe - rot

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 15 M

EAN

4044773642858

Artikelnummer

LPP61713015

Herstellernummer

61713015

Hersteller

LPP

Innendurchmesser:

32 mm

Farbe:

rot

Hitzebeständig:

ja

Tubo di protezione antincendio che protegge l'interno da fiamme e metallo liquido con una temperatura fino a +1640 °CSILVYN® HIPROJACKET è un tubo di protezione antincendio che protegge l'interno da fiamme e metallo liquido con una temperatura fino a +1640 °CEccezionale protezione per impatti di calore estremiHazard Level: HL 3