Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53320260 SKINTOP DIX-M 20260 - 53320260

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53320260 SKINTOP DIX-M 20260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Innendurchmesser - 6 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Anzahl der Durchführungen - 2

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 20

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773164176

Artikelnummer

LPP53320260

Herstellernummer

53320260

Hersteller

LPP

Außendurchmesser:

20 mm

Innendurchmesser:

6 mm

Werkstoff:

Gummi

Anzahl der Durchführungen:

2

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

20

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi