LAPP ITALIA SRL - LPP53100007 SKINTOP DIX-DV 7X14 - 53100007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 7 mm
Innendurchmesser - 0 mm
Werkstoff - Kunststoff
Stärke - 14 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
100 ST
EAN
4044773181722
Artikelnummer
LPP53100007
Herstellernummer
53100007
Hersteller
LPP
Außendurchmesser:
7 mm
Innendurchmesser:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Stärke:
14 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
SKINTOP® DIX-DV impedisce la penetrazione di liquidi e sporco nei fori non occupati delle guarnizioni di tenuta a fori multipli SKINTOP® DIX-M. • Applicazione: per chiudere i fori non utilizzati in tutte le situazioni di montaggio delle guarnizioni di tenuta a fori multipli SKINTOP® DIX-M, garantendo così il grado di protezione.