Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53001010 SKINDICHT O-RING PG 7 (10X1.5) NBR - 53001010

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53001010 SKINDICHT O-RING PG 7 (10X1.5) NBR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige

  • Anzahl der Durchführungen - 1

  • Werkstoffgüte - Nitrilkautschuk NBR

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773164732

Artikelnummer

LPP53001010

Herstellernummer

53001010

Hersteller

LPP

Innendurchmesser:

10 mm

Werkstoff:

Gummi

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

SKINDICHT® O-ring FKM PG, anello di tenuta per temperature elevate, resistente a oli, solventi, acidi ed agenti chimici, filetto PG