Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52006123 SKINDICHT BLK-GL-M 20X1.5 RAL 9005 BK - 52006123

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52006123 SKINDICHT BLK-GL-M 20X1.5 RAL 9005 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Farbe - schwarz

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773432312

Artikelnummer

LPP52006123

Herstellernummer

52006123

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

ja

Für Ex-Zone Staub:

ohne

SKINDICHT® BLK-GL-M, tappi di chiusura in poliammide rinforzata con fibre di vetro con elevata stabilità per la chiusura di fori prefilettati