LAPP ITALIA SRL - LPP52006117 SKINDICHT BLK-GL-M 16X1.5 +O-RING LGY - 52006117

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - grau
Packung
100 ST
EAN
4044773432435
Artikelnummer
LPP52006117
Herstellernummer
52006117
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Glasfaserverstärkt:
ja
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Schlagfest:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)


