Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52006020 SKINDICHT BLK PG 42 RAL 7035 LGY - 52006020

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52006020 SKINDICHT BLK PG 42 RAL 7035 LGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 42

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773432862

Artikelnummer

LPP52006020

Herstellernummer

52006020

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

42

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Schlagfest:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

SKINDICHT® BLK / BLK-GL, tappo di chiusura con filettatura di raccordo PG per la chiusura di fori prefilettati