Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52003930 SKINDICHT MR PG 36/29 - 52003930

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52003930 SKINDICHT MR PG 36/29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Gewindelänge - 9 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773437928

Artikelnummer

LPP52003930

Herstellernummer

52003930

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Schutzart (IP):

sonstige

Gewindelänge:

9 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

50 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-60...200 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

SKINDICHT® MR, riduttori in ottone nichelato con filettatura di raccordo PG