Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52003580 SKINDICHT SM PG 48 LOCKNUT - 52003580

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52003580 SKINDICHT SM PG 48 LOCKNUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 48

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773438406

Artikelnummer

LPP52003580

Herstellernummer

52003580

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

48

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

nein

SKINDICHT® SM, controdadi per custodie con pareti sottili con fori passanti per il fissaggio di pressacavi