Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4725011/100 H05Z-K 90?C 1X0,5 BK - 4725011/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4725011/100 H05Z-K 90?C 1X0,5 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 100 M

EAN

4044774729497

Artikelnummer

LPP4725011/100

Herstellernummer

4725011/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiterdurchmesser:

0.8 mm

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Farbe:

schwarz

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15...90 °C

Außendurchmesser ca.:

2.6 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...90 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Armonizzato; privo di alogeni per proteggere le persone, l'ambiente e i beni materialiH05Z-K 90°C, , conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 300/500VCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cprPrivo di alogeni e armonizzato (HAR)Per temperature ambiente estese vedi ÖLFLEX® HEAT 125 SC