Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4160700K/400 OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X6 GNYE - 4160700K/400

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4160700K/400 OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X6 GNYE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Schirm - nein

Packung

  • 400 M

EAN

4044774727639

Artikelnummer

LPP4160700K/400

Herstellernummer

4160700K/400

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

450 V

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

grün/gelb

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Außendurchmesser ca.:

5.1 mm

Nennspannung U:

750 V

Gewicht:

67 kg/km

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4160700K/400 - MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X6 GNYE