Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP29021302 GOF DUPLEX PATCHCORD ST/SC G50 OM3, 2M - 29021302

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP29021302 GOF DUPLEX PATCHCORD ST/SC G50 OM3, 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

  • Kategorie - OM3

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4044776557289

Artikelnummer

LPP29021302

Herstellernummer

29021302

Hersteller

LPP

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Kategorie:

OM3

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

2 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

türkis

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Patch cord fibra ottica, marca , modello LPP29021302 - GOF DUPLEX PATCHCORD ST SC G50 OM3 2M