Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170886 ETHERLINE PN CAT.5 Y FLEX FC - 2170886

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Kategorie - 5

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 1 M

EAN

4044773473186

Artikelnummer

LPP2170886

Herstellernummer

2170886

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Kategorie:

5

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Mantel-Farbe:

grün

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

2 mm

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni modello ETHERLINE PN CAT.5 Y FLEX FC LAPP ITALIA