LAPP ITALIA SRL - LPP2170630 UNITRONIC BUS PB 105 1X2X0,64 - 2170630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiterdurchmesser - 0.64 mm
Außendurchmesser ca. - 8 mm
Packung
1 M
EAN
4044773738629
Artikelnummer
LPP2170630
Herstellernummer
2170630
Hersteller
LPP
Leiterdurchmesser:
0.64 mm
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Cavo PROFIBUS con intervallo di temperatura più ampio fino a +105 °C; per breve tempo +120°CCavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Nessuna protezione supplementare del cavo da alte temperature. Intervallo di temperatura da -40°C a +105°C (a breve termine: fino a +120°C)


