Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170484 ETHERLINE FD P CAT.6A 4X2X24/7AWG - 2170484

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170484 ETHERLINE FD P CAT.6A 4X2X24/7AWG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Mantel-Farbe - grün

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 M

EAN

4044776508816

Artikelnummer

LPP2170484

Herstellernummer

2170484

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

6A (IEC)

Mantel-Farbe:

grün

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Außendurchmesser ca.:

8.9 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Cavo Ethernet categoria 6A, classe EA per impiego altamente flessibile- collaudato fino a 500 MHzETHERLINE® FD CAT.6A Cavo Ethernet industriale Cat.6A per elevata flessibilità in catene portacavi, 4 coppie, guaina esterna in PVC o PUR con omologazione UL, 4x2xAWG24/7Cat.6A adatto fino a 10 Gbit/s, per catena portacaviPer applicazioni PROFINET con 4 coppie