LAPP ITALIA SRL - LPP2170299 ETHERLINE H FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7 - 2170299

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 5E
Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²
Mantel-Farbe - grün
Packung
1 M
EAN
4044773120530
Artikelnummer
LPP2170299
Herstellernummer
2170299
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
5E
Leiternennquerschnitt:
0.22 mm²
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.22 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Außendurchmesser ca.:
6.1 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5...60 °C



