Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1600505 NSSHOU-O 1X95 - 1600505

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1600505 NSSHOU-O 1X95

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - Gummi

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

  • Mantelmaterial - Gummi

  • Mit Schutzleiter - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044773090352

Artikelnummer

LPP1600505

Herstellernummer

1600505

Hersteller

LPP

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantelmaterial:

Gummi

Mit Schutzleiter:

nein

Mantel-Farbe:

gelb

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Cavo di alimentazione; Cavo di alimentazione; 1X95; VDE certified; U/U: 0,6/1 kV; In gomma; Flessibile