LAPP ITALIA SRL - LPP15381006 OLFLEX TRAIN 381 3,6KV 1X35 - 15381006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 35 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Nennspannung U0 - 3.6 kV
Packung
1 M
EAN
4044777192366
Artikelnummer
LPP15381006
Herstellernummer
15381006
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Nennspannung U0:
3.6 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiter-Form:
rund
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Schichtenmantel:
nein
LWL-Elemente:
nein
Mit Schutzleiter:
nein
Innere Leitschicht:
nein
Äußere Leitschicht:
nein
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Bleimantel:
nein
Konzentrischer Leiter:
ohne
Mantel-Farbe:
schwarz
Leitfähige Beschichtung:
nein
Schirm längswasserdicht:
nein
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
ja
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Außendurchmesser ca.:
15.7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
62.8 mm
Zul. max. Leitertemperatur:
120 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35...90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-45...120 °C
Nennspannung U:
6 kV
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja


