Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP15331028 OLFLEX TRAIN 331 600V 1X95 GNYE - 15331028

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP15331028 OLFLEX TRAIN 331 600V 1X95 GNYE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 95 mm²

  • Mantelmaterial - ohne

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Nennspannung U0 - 0.6 kV

Packung

  • 1 M

EAN

4044777383030

Artikelnummer

LPP15331028

Herstellernummer

15331028

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

95 mm²

Mantelmaterial:

ohne

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Nennspannung U0:

0.6 kV

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiter-Form:

rund

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

ohne

Schichtenmantel:

nein

LWL-Elemente:

nein

Mit Schutzleiter:

ja

Innere Leitschicht:

nein

Äußere Leitschicht:

nein

Schirm:

nein

Beidraht:

nein

Bleimantel:

nein

Konzentrischer Leiter:

ohne

Leitfähige Beschichtung:

nein

Schirm längswasserdicht:

nein

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

ja

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Außendurchmesser ca.:

15.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

62.4 mm

Zul. max. Leitertemperatur:

120 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-35...90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-45...120 °C

Nennspannung U:

1 kV

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Cavo energia >=1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP15331028 - OLFLEX TRAIN 331 600V 1X95 GNYE