LAPP ITALIA SRL - LPP1133624 OLFLEX SERVO 2XSLCY-JB 3X70+3G10 - 1133624

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter - ja
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 M
EAN
4056155299512
Artikelnummer
LPP1133624
Herstellernummer
1133624
Hersteller
LPP
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Kabelgeometrie:
rund


