LAPP ITALIA SRL - LPP1121378 OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 5G16 - 1121378

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter - ja
Packung
1 M
EAN
4044773787924
Artikelnummer
LPP1121378
Herstellernummer
1121378
Hersteller
LPP
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Kabelgeometrie:
rund


