Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1062910 OLFLEX CHAIN 809 SC 1G50 - 1062910

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1062910 OLFLEX CHAIN 809 SC 1G50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 600 kV

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

  • Tragorgan - ohne

Packung

  • 1 M

EAN

4044776551966

Artikelnummer

LPP1062910

Herstellernummer

1062910

Hersteller

LPP

Nennspannung U0:

600 kV

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Schutzleiter:

ja

Torsionsschutz:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

159 mm

Leiternennquerschnitt:

50 mm²

Außendurchmesser ca.:

15.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

63.6 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U:

1 kV

AWG-Größe:

1

Leiternennquerschnitt (AWG):

1 kcmil

Ader-Zahl:

1

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Cavo energia >=1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP1062910 - OLFLEX CHAIN 809SC 1G50