Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0052000/100 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X2,5 GNYE - 0052000/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0052000/100 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X2,5 GNYE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 100 M

EAN

4044774688817

Artikelnummer

LPP0052000/100

Herstellernummer

0052000/100

Hersteller

LPP

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

sonstige

Ader-Farbe:

grün/gelb

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein