Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0051006 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1,5 GN

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0051006 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1,5 GN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Schirm - nein

  • Ader-Farbe - grün

Packung

  • 1 M

EAN

4044773447835

Artikelnummer

LPP0051006

Herstellernummer

0051006

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

300 V

Schirm:

nein

Ader-Farbe:

grün

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...180 °C

Außendurchmesser ca.:

2.8 mm

Nennspannung U:

500 V

Material Bewehrung:

Kupfer

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Conduttore con range esteso di temperaturaÖLFLEX® HEAT 180 SiFÖLFLEX® HEAT 180 SiF - cavo unipolare in silicone a fili sottili per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°CConduttore flessibile in rame stagnatoCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr