Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0045212 OLFLEX CRANE PUR 18G1,5 - 0045212

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 18

  • Nennspannung U0 - 0.6 kV

Packung

  • 1 M

EAN

4044773815429

Artikelnummer

LPP0045212

Herstellernummer

0045212

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

18

Nennspannung U0:

0.6 kV

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiter-Form:

rund

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schichtenmantel:

nein

LWL-Elemente:

nein

Mit Schutzleiter:

ja

Innere Leitschicht:

nein

Äußere Leitschicht:

nein

Schirm:

nein

Beidraht:

nein

Bleimantel:

nein

Hilfsader-Zahl:

0

Konzentrischer Leiter:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

gelb

Leitfähige Beschichtung:

nein

Leiter längswasserdicht:

nein

Schirm längswasserdicht:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Außendurchmesser ca.:

17.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

131.25 mm

Zul. max. Leitertemperatur:

80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

1 kV

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Cavi in poliuretano avvolgibili per sollecitazioni meccaniche leggere, medie e gravoseÖLFLEX® CRANE PURPreviousNext ÖLFLEX® CRANE PUR - cavo di alimentazione a bassa tensione per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Per tamburo avvolgicavo, U0/U: 0,6/1kVAdatto a molteplici applicazioni, per temperature fino a -40°CLeggero grazie al diametro ridottoPrivo di alogeni