LAPP ITALIA SRL - LPP0036328 OLFLEX SERVO FD 781 CY 4G50 - 0036328

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Tragorgan - ohne
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
4044773065404
Artikelnummer
LPP0036328
Herstellernummer
0036328
Hersteller
LPP
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Torsionsschutz:
nein
Mantel-Farbe:
orange
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
287.25 mm
Leiternennquerschnitt:
50 mm²
Außendurchmesser ca.:
38.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
153.2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
1 kV
AWG-Größe:
1
Leiternennquerschnitt (AWG):
1 kcmil
Ader-Zahl:
4
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern