LAPP ITALIA SRL - LPP0031423 UNITRONIC FD LI2YCY (TP) A BE 2X2X1,0 - 0031423

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mantel-Farbe - schwarz
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Material - Kupfer
Kabel längswasserdicht - nein
AWG-Größe - sonstige
Packung
1 M
EAN
4044777509676
Artikelnummer
LPP0031423
Herstellernummer
0031423
Hersteller
LPP
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Material:
Kupfer
Kabel längswasserdicht:
nein
AWG-Größe:
sonstige
Kabel querwasserdicht:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
UV-beständig:
nein
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein


