Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0031355/1000 UNITRONIC LI2YCYV (TP) 2X2X0,34 - 0031355/1000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0031355/1000 UNITRONIC LI2YCYV (TP) 2X2X0,34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Verseilelement - Paare

  • Spezifizierung Aderisolation - Polyethylen (PE)

Packung

  • 1000 M

EAN

4044774738406

Artikelnummer

LPP0031355/1000

Herstellernummer

0031355/1000

Hersteller

LPP

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

4

Verseilelement:

Paare

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Außendurchmesser ca.:

9.3 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP0031355/1000 - UNITRONIC LI2YCYV (TP) 2X2X0 34