LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG6012W1224VBN GOCCIA LED LAMP 12W E27 12-24V 4000K - G6012W1224VBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 12...12 W
Lichtstrom - 1055...1055 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 119 mm
Packung
10 ST
EAN
8056093646245
Artikelnummer
LMOG6012W1224VBN
Herstellernummer
G6012W1224VBN
Hersteller
LMO
Sockel:
E27
Lampenleistung:
12...12 W
Lichtstrom:
1055...1055 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
119 mm
Nennspannung:
10...30 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0