LAMPO LIGHTING TECHN - LMOES111/13W/BN LED LAMP 230V ES111 GU10 11W 4100K - ES111/13W/BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 13...13 W
Lichtstrom - 1050...1050 lm
Farbtemperatur - 4100...4100 K
Länge - 63 mm
Packung
1 ST
EAN
8058341513583
Artikelnummer
LMOES111/13W/BN
Herstellernummer
ES111/13W/BN
Hersteller
LMO
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
13...13 W
Lichtstrom:
1050...1050 lm
Farbtemperatur:
4100...4100 K
Länge:
63 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
111 mm
Mit Fernbedienung:
nein



