Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED35GU10BF LAMPADA LED 4.5W 230V DIA.35MM 6400K - DIKLED35GU10BF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 4.5...4.5 W

  • Lichtstrom - 350...350 lm

  • Farbtemperatur - 6400...6400 K

  • Länge - 48.5 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8058341514009

Artikelnummer

LMODIKLED35GU10BF

Herstellernummer

DIKLED35GU10BF

Hersteller

LMO

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Lichtstrom:

350...350 lm

Farbtemperatur:

6400...6400 K

Länge:

48.5 mm

Nennspannung:

100...265 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Durchmesser:

34.5 mm

Mit Fernbedienung:

nein

DIKLED Lampadina LED ø35 - attacco GU10 4,5W 350lm 6400K CRI >80 - 38° - 230V. Corpo in ceramica. Accessori compatibili: Abbinabile al faretto DIKOR35. Finitura bianco.