Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8114 CASSAFORMA RIO1.4 2015MM ALL - WC8114

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Werkstoff - Aluminium

  • Einbaubreite - 26 mm

  • Mit Betriebsgeräteraum - nein

  • Einbaulänge - 2018 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078074552

Artikelnummer

L&LWC8114

Herstellernummer

WC8114

Hersteller

L&L

Anwendung:

für Ortbeton

Werkstoff:

Aluminium

Einbaubreite:

26 mm

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbaulänge:

2018 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

75 mm

Cassaforma in alluminio - 26x75x2018 mm.