AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8114 CASSAFORMA RIO1.4 2015MM ALL - WC8114

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza di incasso - 26 mm

  • Con spazio per il gruppo di alimentazione - no

  • Lunghezza di incasso - 2018 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078074552

Codice prodotto

L&LWC8114

Cod. produttore

WC8114

Produttore

L&L

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Materiale:

Alluminio

Larghezza di incasso:

26 mm

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Lunghezza di incasso:

2018 mm

Altezza/profondità di installazione:

75 mm

Cassaforma in alluminio - 26x75x2018 mm.