Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LSP70005AT STEP OUTSIDE7.0 3.5W 24VDC 3000K CORT - SP70005AT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 107 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079626613

Artikelnummer

L&LSP70005AT

Herstellernummer

SP70005AT

Hersteller

L&L

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

107 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

140 mm

Segnapasso da esterno; su superficie (parete); 3,5W; 24Vdc; Flusso sorgente: 107 lm (3000K). corten