Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LLR20105AH LIRA2.0 12W 230VAC 3000K ASIM ANTR - LR20105AH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 736 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768845464

Artikelnummer

L&LLR20105AH

Herstellernummer

LR20105AH

Hersteller

L&L

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

736 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

209 mm

Lira 2.0 - ¿Segnapasso da esterno; su superficie (parete); corpo in alluminio pressofuso lega EN AB 47100, schermo in vetro microprismatizzato; finitura: antracite; 36 mid power LED; 12W - 230Vac; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprene di 1,5 mH05RN-F 3x1,0 Ø7 mm; flusso totale: 736 lm; ottica asimmetrica; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP65; grado di resistenza: IK08; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I; peso: 0,84 kg; dimensioni: 209x101x32 mm; accessori: cassaforma WC0301. LED 12W 3000K 736lm.