Krups - KEUHZ5521 Stabmixer 600W 2St Metallf. 0.8L Mixbech

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stabmixer
Anschlusswert - 600 W
Fassungsvermögen - 0.8 l
Werkstoff des Mixstabes - Metall
Grundfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
3016661158445
Artikelnummer
KEUHZ5521
Herstellernummer
HZ5521
Hersteller
KEU
Ausführung:
Stabmixer
Anschlusswert:
600 W
Fassungsvermögen:
0.8 l
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
weiß
Behälter:
Kunststoff
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Set-Ausführung:
ja
Breite:
70 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
420 mm
Ausführung:Stabmixer, Anschlusswert:600 W, Behälter:Kunststoff, Fassungsvermögen:0,8 l, Werkstoff des Mixstabes:Metall, Grundfarbe:weiß, Set-Ausführung, Breite:70 mm, Höhe:94 mm, Tiefe:420 mm