Kenwood - KEN0W20010053 KA1/4chenmaschine Prospero+ 1000W 4.3L E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswert - 1000 W
Leistungsregelung stufenlos - ja
Grundfarbe - weiß
Schneidsystem - nein
Werkstoff der Rührschüssel - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
5011423202372
Artikelnummer
KEN0W20010053
Herstellernummer
0W20010053
Hersteller
KEN
Anschlusswert:
1000 W
Leistungsregelung stufenlos:
ja
Grundfarbe:
weiß
Schneidsystem:
nein
Werkstoff der Rührschüssel:
Edelstahl
Mixsystem:
ja
Rührsystem:
ja
Erweiterbar:
ja
Breite:
250 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
280 mm
Küchenmaschine, 1000 Watt, 4.3 l Edelstahlschüssel, Variable Geschwindigkeitsregelung + Impulsstufe, inkl. K-Haken, Ballonschneebesen und Teighaken, kompakt, Spritzschutz mit Einfüllöffnung, Inkl. Multi-Zerkleinerer, Zitruspresse und 1.2 l GlasMixeraufsatz, Farbe: Silber-Weiss Anschlusswert:1000 W, Leistungsregelung stufenlos, Werkstoff der Rührschüssel:Edelstahl, Grundfarbe:weiß, Mixsystem, Rührsystem, Erweiterbar, Breite:250 mm, Höhe:240 mm, Tiefe:280 mm