KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA128.825 KEBA P30-X 22kW Cable 6m-15118 - 128.825

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Anzahl der Ladepunkte - 1
Montageart - Wandmontage
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
9120050716339
Artikelnummer
KEA128.825
Herstellernummer
128.825
Hersteller
KEA
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Montageart:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
240 mm
Höhe:
643 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Länge des Ladekabels:
6 m
Tiefe:
142 mm
Mit Leistungsschutzschalter:
nein
Nennanschlussleistung:
22 kW
Mit Energiezähler:
nein
DC-Fehlerstromerkennung:
ja
Mit Display:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK10
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0


