Startseite

KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA124.561 KEBA Controller M20 Large (max 200 P30-C - 124.561

KopierenKopieren
KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA124.561 KEBA Controller M20 Large (max 200 P30-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ladestrom - 6 A

  • Energieverbrauch - 60 W

  • Notentriegelung bei Stromausfall - ja

  • Mit Kommunikationsschnittstelle - ja

  • Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte - 200

Packung

  • 1 ST

EAN

9120050714762

Artikelnummer

KEA124.561

Herstellernummer

124.561

Hersteller

KEA

Ladestrom:

6 A

Energieverbrauch:

60 W

Notentriegelung bei Stromausfall:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle:

ja

Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:

200

Breite:

189 mm

Höhe:

33 mm

Tiefe:

18 mm

Controller di gestione della ricarica, permette di gestire e controllare simultaneamente gruppi di wallbox Keba KeContact P40 o P30 C-Series, permettendo di creare sottogruppi e personalizzando completamente gestione dei carichi e connettivita delle stazioni collegate. Per la configurazione si utilizza un apposita interfaccia fornita gratuitamente da Keba, raggiungibile tramite browser da computer o smartphone. Questa versione Large permette di controllare sino a 200 stazioni P40 o C-Series client.