Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1555-51 GERATE-VERBINDUNGSDOSE ECONR STYRO55 - 1555-51

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1555-51 GERATE-VERBINDUNGSDOSE ECONR STYRO55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rund

  • Farbe - grau

  • Ausführung - Einzel

  • Durchmesser - 68 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4013456536203

Artikelnummer

KAI1555-51

Herstellernummer

1555-51

Hersteller

KAI

Montageart:

Unterputz

Form:

rund

Farbe:

grau

Ausführung:

Einzel

Durchmesser:

68 mm

Schutzart (IP):

IP2X

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

ohne

Tiefe:

60...60 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Befestigung der Geräte:

schrauben

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Geeignet für Kabeldurchmesser:

15...15 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

ja

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

Tunnelstutzen

Spezielle Anwendung:

sonstige

Geräte-Verbindungsdose ECON® Styro55, mit 4 Schwenkschneiden, mit Klemmrippen und Dichtlippe