Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1283-71 EINBAUGEHAUSE, HALOXR 250 - 1283-71

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1283-71 EINBAUGEHAUSE, HALOXR 250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Plattendecke

  • Geeignet für Lampenleistung - 100...100 W

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Max. Leuchtendurchmesser - 280 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

4013456547445

Artikelnummer

KAI1283-71

Herstellernummer

1283-71

Hersteller

KAI

Anwendung:

für Plattendecke

Geeignet für Lampenleistung:

100...100 W

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Max. Leuchtendurchmesser:

280 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Min. Deckenstärke:

160 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

105 mm

Einbaugehäuse, HaloX® 250, mit Universal-Mineralfaserplatte, für Plattendecken, einteilig