Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1281-72A23 EINBAUGEHAUSE, HALOXR 100 MIT TUNNEL 190 - 1281-72A23

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1281-72A23 EINBAUGEHAUSE, HALOXR 100 MIT TUNNEL 190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Plattendecke

  • Geeignet für Lampenleistung - 50...50 W

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Max. Leuchtendurchmesser - 100 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4013456548626

Artikelnummer

KAI1281-72A23

Herstellernummer

1281-72A23

Hersteller

KAI

Anwendung:

für Plattendecke

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Max. Leuchtendurchmesser:

100 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Mit Betriebsgeräteraum:

ja

Min. Deckenstärke:

160 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

105 mm

Einbaugehäuse, HaloX® 100 mit Tunnel 190, mit Universal-Mineralfaserplatte, für Plattendecken, einteilig