Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1268-40 BETONBAU, ELECTRONIC-DOSE - 1268-40

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1268-40 BETONBAU, ELECTRONIC-DOSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Betonbau

  • Form - rund

  • Ausführung - Doppel

  • Durchmesser - 60 mm

  • Schutzart (IP) - IP3X

Packung

  • 50 ST

EAN

4013456544116

Artikelnummer

KAI1268-40

Herstellernummer

1268-40

Hersteller

KAI

Montageart:

Betonbau

Form:

rund

Ausführung:

Doppel

Durchmesser:

60 mm

Schutzart (IP):

IP3X

Bestückung:

ohne

Tiefe:

94...94 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Länge:

145 mm

Breite:

71 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

ja

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

Betonbau, Electronic-Dose, 2-teilig, mit Trennwand, mit Putzhaut, Auslassöffnung Ø 60 mm