Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1159-70 EINBAUGEHAUSE THERMOXR ISO+ - 1159-70

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1159-70 EINBAUGEHAUSE THERMOXR ISO+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Geeignet für Lampenleistung - 8...8 W

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Max. Leuchtendurchmesser - 160 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 6 ST

EAN

4013456547902

Artikelnummer

KAI1159-70

Herstellernummer

1159-70

Hersteller

KAI

Anwendung:

sonstige

Geeignet für Lampenleistung:

8...8 W

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Max. Leuchtendurchmesser:

160 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Einbaubreite:

110 mm

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Min. Deckenstärke:

160 mm

Einbaulänge:

220 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

130 mm

Einbaugehäuse ThermoX® Iso+, für Außendämmung, Dämmstärken 100-160 mm, für Leuchten DA bis Ø 86 mm